Juego de pie de rey digital, con varilla de profundidad cuadrada, capacidad de medición de 150 mm IP54 con salida de datos, Número de pies de rey: 10

Número de artículo: 412681 10
Descuento
1.227,26 €
Establecer precio 10 Unidad (90,91 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 31 may 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 49,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 210,60 € /piezas
  • 117,59 € /piezas
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de pies de rey Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 10 ud.
Cantidad de pilas contenidas 10 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie -
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura pulgadas 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Longitud del pico 40 mm
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Diámetro varilla de profundidad 3,7 mm
Metrología Digital
Función de preajuste
Conmutación stand-by
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos
Lectura conmutable
Altura de las cifras pantalla LCD 11,5 mm
Interfaz Interfaz USB; Puerto USB
Norma ISO 13385
Profundidad-Ancho 1,3
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 412681 10
EAN / GTIN 4067263100225
Número del fabricante 412681 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital IP54 con salida de datos. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Con Preset (ajuste previo de medición). Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene®® agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Ventaja:

  • Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene® agradable al tacto.
  • Larga vida útil de la batería.
  • Indicador LCD grande de alto contraste, con cifras de 11,5 mm de altura.
  • Nuevo diseño moderno.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.
10 pies de rey n.º 412680 tam. 150.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 tam. B.

Descargas y documentos

Productos adecuados