• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Scanner codes-barres 1D et 2D filaire, Type: SCAN

Réf.: 410025 SCAN

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de câble 1,5 m
Repose-poignets non
Connexion par radio non
Longueur 165 mm
Hauteur 60 mm
Type de produit lecteur de codes à barres

Identification et classification

Référence article 410025 SCAN
EAN / GTIN 2050002063884
Réf. fabricant 020009026 - NETUMSCAN NSL5
Fabricant/personne responsable Peter Rymas Verbindungstechnik, Bahnhofstrasse 15a, 85435 Erding, Deutschland, http://rymas.de/

Description

Exécution:

Scanner codes-barres 1D et 2D filaire. Le scanner décode très rapidement de nombreux types de codes-barres 1D et 2D, notamment QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39, etc. Connexion simple et rapide via l’interface USB par Plug-&Play. Aucun pilote nécessaire. Plusieurs modes de scan programmables.