Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Brūkšninių kodų skaitytuvas 1D ir 2D laidinis, Tipas: SCAN

Prekės Nr.: 410025 SCAN

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laido ilgis 1,5 m
Atrama rankoms ne
Ryšys per radiją ne
Ilgis 165 mm
Aukštis 60 mm
Produkto rūšis brūkšninių kodų skaitytuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 410025 SCAN
EAN / GTIN 2050002063884
Gamintojo numeris 020009026 - NETUMSCAN NSL5
Gamintojas / atsakingas asmuo Peter Rymas Verbindungstechnik, Bahnhofstrasse 15a, 85435 Erding, Germany, http://rymas.de/

Aprašymas

Modelis:

Laidinis 1D ir 2D brūkšninių kodų skaitytuvas. Skaitytuvas labai greitai iššifruoja daugelio tipų 1D ir 2D brūkšninius kodus, įskaitant QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 ir kt. Lengvas ir greitas prijungimas per USB sąsają su Plug & Play. Nereikia aušinimo skysčio žarnelės. Programuojami keli nuskaitymo režimai.