• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Čtečka čárových kódů 1D a 2D připojení přes kabel, Typ: SCAN

Artiklové číslo: 410025 SCAN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 1,5 m
Opěrka dlaně ne
Připojení rádiem ne
Délka 165 mm
Výška 60 mm
Druh produktu Čtečka čárových kódů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 410025 SCAN
EAN / GTIN 2050002063884
Číslo výrobce 020009026 - NETUMSCAN NSL5
Výrobce/odpovědná osoba Peter Rymas Verbindungstechnik, Bahnhofstrasse 15a, 85435 Erding, Deutschland, http://rymas.de/

Popis

Provedení:

Čtečka čárových kódů 1D a 2D s připojením přes kabel. Skener velmi rychle dekóduje mnoho druhů 1D a 2D čárových kódů, včetně QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 nebo 5, Code 128, Code32/Code39 a podobných. Snadné a rychlé připojení přes rozhraní USB prostřednictvím funkce Plug & Play. Není nutný žádný ovladač. Možnost programování více režimů skenování.