Pied à coulisse numérique TESA-TWIN-CAL IP67 avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412759 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
292 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire pièce unique
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 0,01 mm
Longueur de bec L 40 mm
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
Indice de protection IP IP67
Interface TESA Link Connector TLC
Lecture commutable oui
Forme jauge de profondeur forme ronde
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Durée de fonctionnement 12 000 h
Format international pile bouton (CR2032)
Rechargeable non
Série TESA-CAL
Référence fabricant TESA-CAL IP67
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure trempées
lecture 0 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Diamètre jauge de profondeur 1,6 mm
Blocage vis de blocage
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Mise en veille oui
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
Arrêt automatique oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Durée de fonctionnement 12 000 h
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 412759 150
EAN / GTIN 7630041148640
Réf. fabricant 00530141

Description

Exécution:

Grand affichage à fort contraste, hauteur des chiffres: 11 mm. Autonomie de plus de 12000 heures, mise en veille après 10 minutes et arrêt automatique au bout de 2 heures. Mode de mesure ABS. Protection totale contre les liquides.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.