Brosse plate large non torsadée POS RBU Ø 150x25xalésage variable, fil d’acier Ø 0,30, touret à meuler

Réf.: 4007220956304
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220956304
EAN / GTIN 4007220956304
Réf. fabricant 43701209

Description

Description:

Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne sur pièces de grande surface. Utilisation manuelle et mécanique. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C. Pour utilisation universelle en atelier.

Caractéristique(s):

  • Emballages: Emballage POS
  • Tr/min, max.: 6000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 3000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 4500 RPM
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage compris dans l’assortiment: AK 32-2
  • Ø d’alésage, max.: 50.8 mm
  • Ø d’alésage: 31.8 mm
  • Ø de garniture: 0.3 mm
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Granulométrie: Aucune indication
  • Longueur, garniture: 25 mm

Avantage(s):

  • Utilisation sur toutes les machines motrices et tourets à meuler stationnaires courants grâce au diamètre d'alésage variable.
  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
  • Produit des surfaces de finition.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Touret à meuler; Machine à transmission flexible; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Plastiques thermodurcissables
    • Élastomères
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

Livraison:

  • Cette brosse plate est livrée avec un assortiment d'adaptateurs AK 32-2.

Remarque(s):

Les ø 150-200 mm sont livrés avec le kit d'adaptation AK 32-2.
Les ø 100-125 mm sont livrées avec un alésage variable.

Produits adaptés

Accessoires