Leírás:
Kiválóan alkalmas nagy felületű munkadarabok közepesen nehéz ecsetelési munkáihoz kézi és gépi használatban. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír. A műhelyben történő univerzális használatra fejlesztették ki.
Jellemző:
- Csomagolás: POS csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 6000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 3000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 4500 RPM
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk a készlet-ban: AK 32-2
- Ø furat, max.: 50,8 mm
- Ø lyuk: 31,8 mm
- Ø harisnya anyag: 0,3 mm
- Ø külső metrikus: 150 mm
- Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
- Szemcseméret: Nincs megadva
- Hossz, vágás: 25 mm
Előny:
- a betét minden szabványos helyhez kötött hajtógépen és csiszolóblokkon elérhető a változó furatátmérőknek köszönhetően.
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
- Finom felületeket hoz létre.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
- Meghajtási típusok: állványos köszörű; hajlítótengely-hajtás; helyhez kötött gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- öntöttvas
- Acélöntvény
- Duroplasztok
- Elasztomerek
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- fa
Tartalom:
- Ez a kefekorong az AK 32-2 adapterkészlettel együtt kapható.
Figyelem:
A ø 150-200 mm-eseket AK 32-2 adapterkészlettel együtt szállítjuk.
A ø 100-125 mm-eseket változó furattal szállítjuk.