3/8″ Cliquet à tête articulée avec bouton de blocage

Réf.: 3774JL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Taille côté sortie, Carré mâle 3/8 pouce
Exécution articulation (pivotante)
Hauteur 15,7 mm
longueur 285 mm
Taille du moteur 3/8 pouce
Couleur noir; argent
Type de produit Cliquets
Changement du sens de rotation via mécanisme de commutation sur la poignée
Transmission Carré
Entraînement de sortie Carré mâle
Matériau outil acier au chrome-molybdène
Surface outil avec chromage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 3774JL
EAN / GTIN 4991644061105
Réf. fabricant 3774JL
Article hors catalogue L60050 3413
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Description:

  • 3/8″ Cliquet à tête articulée avec bouton de blocage