• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Gelenk-Knarre, mit feststellbarem Gelenk, J-Type, Gummigriff

Artikel-Nr.: 3774JL

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Größe Abtrieb, Außenvierkant 3/8 Zoll
Ausführung Gelenk (schwenkbar)
Höhe 15,7 mm
Länge 285 mm
Größe Antrieb 3/8 Zoll
Farbe schwarz; silber
Produktart Knarre
Drehrichtungswechsel über Umschaltmechanik am Griff
Antrieb Vierkant
Abtrieb Außenvierkant
Material Werkzeug Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche Werkzeug verchromt
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3774JL
EAN / GTIN 4991644061105
Herstellernummer 3774JL
L-Nummer L60050 3413
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 285 mm
  • D1: 30,5 mm
  • Höhe: 15,7 mm
  • Antrieb: 3/8″
  • Aussenvierkant
  • Abtrieb 3/8″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän