{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de salida, Cuadrado macho | 3/8 pulgada | |
| Modelo | Articulación (giratoria) | |
| Altura | 15,7 mm | |
| Longitud | 285 mm | |
| Tamaño del accionamiento | 3/8 pulgada | |
| Color | negro; plateado | |
| Tipo de producto | Carraca | |
| Cambio de sentido de giro mediante | Mecanismo de cambio en el mango | |
| Accionamiento | Cuadrado | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho | |
| Material herramienta | Acero al cromo molibdeno | |
| Superficie herramienta | cromado/a | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 3774JL | |
| EAN / GTIN | 4991644061105 | |
| Número del fabricante | 3774JL | |
| Número L | L60050 3413 | |
| Fabricante/responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |