{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 6842 | |
| Označení výrobce | Schwerer Schubstangenspanner | |
| Přídržná síla max. F | 10 000 N | |
| Upínací zdvih S | 40 mm | |
| Průměr otvoru | 8,5 mm | |
| Rozteč otvorů min. k | 41 mm | |
| Rozteč otvorů max. k | 50 mm | |
| Vhodné pro velikost šroubů | M8 | |
| Závit M | M12×50 | |
| Druh produktu | Posuvné upínky | |
| S otvorem | ano | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Celková délka L | 380 mm | |
| Výška celková H | 137,5 mm | |
| Materiál | ocel k zušlechtění; temperovaná litina | |
| Hmotnost | 1 115 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 376720 5 | |
| EAN / GTIN | 4020772008581 | |
| Číslo výrobce | 557403 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |