Butées pour tables à rainures (jeu de 2 pièces), Dim. nom. rain. T: 12mm

Réf.: 375521 12
Fixer le prix 2 unités (72,75 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Anschläge für Nutentisch
Largeur B 30 mm
Exécution pour rainures en T
Dim. nom. rain. T 12 mm
Hauteur totale min. H 34 mm
Hauteur totale max. H 34 mm
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 375521 12
EAN / GTIN 2050002005624
Réf. fabricant 26-320
Fabricant/personne responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Description

Exécution:

  • Butée de pièce pour serrage dans des rainures en T via une vis excentrique.
  • Exécution renforcée.
  • Montage et démontage rapides.