Ecrou, Filetage: M6

Réf.: 375385 M6
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
482 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6330B
Filetage M6
Longueur totale 9 mm
‌Ouverture de clé SW 10 mm
Sur angle e 11,05 mm
Type de produit Ecrous

Identification et classification

Référence article 375385 M6
EAN / GTIN 4020772082369
Réf. fabricant 82362
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Ecrous (= hauteur 1,5 d) avec une extrémité plate pour un appui sur les rondelles 375340 et une extrémité conique pour un appui dans les rondelles à portée conique 375355 D ou 375360 G.

Norme:

DIN 6330 B

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.