Ecrou, Filetage: M24

Réf.: 375385 M24
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
1 011 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Hohe Mutter
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 36 mm
Sur angle e 39,98 mm
Hauteur totale h 36 mm
Exécution avec collerette / bride
Diamètre embase/bride d1 45 mm
Hauteur embase / bride a 6 mm
Taille de filetage d M24
Type de produit Ecrous
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier
Classe de résistance 10
Norme DIN 6330
Forme écrou Hexagonal

Identification et classification

Référence article 375385 M24
EAN / GTIN 4020772082451
Réf. fabricant 82453
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Ecrous (= hauteur 1,5 d) avec une extrémité plate pour un appui sur les rondelles 375340 et une extrémité conique pour un appui dans les rondelles à portée conique 375355 D ou 375360 G.

Norme:

DIN 6330 B

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.