Conische zitting Vorm D M16

Artikelnummer: 375355 M16
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6319D
voor schroefdraad M16
Boring-⌀ d2 19 mm
Buiten-⌀ d4 30 mm
Dikte h3 6,2 mm
Producttype Conische zitting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375355 M16
EAN/GTIN 4020772081904
Nummer fabrikant 81901

Omschrijving

Uitvoering:

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.
De vorm D mag alleen via boringen worden gebruikt, zodat de schijf volledig aanligt.

Norm:

DIN 6319 (vorm G volgens DIN 6319).
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
    voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen