Tasseau en T avec filetage, Dim. nom. rain. T: 6mm

Réf.: 375315 6
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
473 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508
Dim. nom. rain. T 6 mm
Filetage M5
Hauteur écrou 8 mm
Largeur a 5,7 mm
Largeur e 10 mm
Hauteur k 4 mm
Type de produit Tasseaux en T

Identification et classification

Référence article 375315 6
EAN / GTIN 4020772080006
Réf. fabricant 80002
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.