Bride de serrage réglable, Largeur rainure a: 12mm

Réf.: 370680 12
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
265 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 100 mm
Largeur B 40 mm
Hauteur H 20 mm
Hauteur de serrage min. 10 mm
Hauteur serrage max. h 40 mm
Longueur rainure f 40 mm
Largeur rainure a 12 mm
Ecartement pointe/rainure e 21 mm
Longueur vis de serrage 49 mm
Norme DIN 6314
Filetage M12
Vis de serrage M12
Type de produit Brides de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370680 12
EAN / GTIN 4020772070274
Réf. fabricant 70276
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Brides de serrage vernies. Hauteur de serrage réglable progressivement grâce à une vis d’appui (sans levier de serrage).

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance des vis de 8.8. à 10.9 (suivant la réf.).

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).