Jeu de cales parallèles (9 paires)

Réf.: 366751
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 9 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de cales 9 paire
Largeur 4 mm
Hauteur 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm
Longueur 160 mm
Type de produit Cales parallèles

Identification et classification

Référence article 366751
EAN / GTIN 4045197559371
Réf. fabricant 366751
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rectification par paire, dureté 60 HRC.
Précision: tolérance de hauteur ±0,01 mm, tolérance de largeur ±0,02 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.