GARANT ETAU DE PERCAGE, Largeur de mors A: 80mm

Réf.: 365055 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de mors A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage b 77 mm
Hauteur mors C 30 mm
Longueur corps de base a 158 mm
Hauteur totale c 64 mm
Poids 4 kg
Type de produit Etaux pour perceuses

Identification et classification

Référence article 365055 80
EAN / GTIN 4062406188627
Réf. fabricant 365055 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Utilisation à l'horizontale, à la verticale et sur le côté.
  • Construction robuste et maniable.
  • Mors trempés et rectifiés.
  • Longueur totale constante. (Broche affleurante dans la poignée!)
  • Trous oblongs pour fixation universelle.
  • Mors mobile à guidage latéral.
  • Mors de serrage fixes avec trois prismes verticaux et un prisme horizontal.
  • Avec manivelle amovible.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

Matière(s):

Corps en fonte.

Précision:

0,20 mm.