Mors de marquage XGRIPP, Type: 1

Réf.: 362931 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xgripp
Référence fabricant Prägebacke XGRIPP, Typ: 1
Surface de serrage denture de préhension fine
Pour inserts interchangeables non
Avec nervure de guidage oui
Fonction mode fixe
Type de fixation visser
Sommaire 1 pc.
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Matériau acier
Surface bruni
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 362931 1
EAN / GTIN 4062406396916
Réf. fabricant 362931 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Esecuzione:

Ricambio – facile da sostituire in caso di usura.

Per:

Stazione di incisione XGRIPP n. art. 362929 Dim. 230.

Accessori speciali:

Set di pietre di paragone n. art. 362936.