Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etau haute pression, Largeur mors: 160mm

Réf.: 362010 160

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 362010 160
EAN / GTIN 4045197233844
Réf. fabricant 362010 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Corps de base et mors mobile en fonte sphéroïdale FGS 60, glissières trempées et rectifiées.
  • Amplificateur de puissance mécano-hydraulique avec force de serrage présélectionnable.
  • Broche haute pression sans entretien et entièrement protégée.
  • En série avec mors de serrage lisses, trempés et rectifiés.
  • Plaque inférieure avec rainures longitudinale et transversale permettant un positionnement précis et rapide de l’étau dans les deux sens.

Utilisation:

  • Pour un serrage sûr et sans vibrations, même en cas d'efforts de coupe et d'avance maximum.
  • Tolérances de fabrication strictes permettant le montage ultérieur de plusieurs étaux les uns à côté des autres.

Livraison:

Avec 4 brides de serrage, 1 paire de mors de serrage trempés, manivelle.

Accessoire(s):

  • Kit de réglage et d’assemblage, voir 360530; accessoires, voir 362015 − 362025.
  • Autres mors, voir 362400 − 362620.

Remarque(s):

Pour le montage des mors (accessoires), les mors standard doivent être démontés.
Pour utiliser les mors 362400 – 362620, démonter le mors supplémentaire standard, après quoi les mors supplémentaires 362400 – 362620 peuvent être montés sur l’alésage central M10.