Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de lamelles de rechange, Pour largeur mors: 100mm

Réf.: 362620 100

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur mors (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 362620 100
EAN / GTIN 4250364400367
Réf. fabricant 6921014002131
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Les mors supplémentaires multiplient les possibilités d’utilisation. Mors hydrauliques à compensation pour serrage différentiel de pièces rondes ou de pièces à usiner présentant des écarts de surface sur demande.

Adapté(s) pour:

CN GARANT 360510; 360465; 361290.
HOLEX 362010.
ALLMATIC 362250 − 362300 ainsi qu’avec les mors de base 361500 − 361520 pour version NC8. Mors adaptateurs 361600, 361620 convenant également pour toutes les versions CN.

Remarque(s):

Commander séparément les vis de fixation 36 2621 M10×23.