{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour type | 125 | |
| Largeur mors b | 116 mm | |
| Largeur b1 | 64 mm | |
| Hauteur mors h | 45 mm | |
| Hauteur h2 | 14 mm | |
| Longueur mors l | 67 mm | |
| n1 | 37 mm | |
| Plage de serrage S1 | 21 − 68 mm | |
| Plage de serrage S2 | 66 − 138 mm | |
| Plage de serrage S3 | 131 − 209 mm | |
| Pour code couleur | T-Rex | |
| Type de produit | Mors pour étaux |
| Référence article | 361220 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400732 | |
| Réf. fabricant | 6921884040140 | |
| Fabricant/personne responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |