Kiinnitysrauta, Tyyppi: CS1

Tuote nro.: 361165 CS1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
424 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent; Xpent; Xtric 125
Leveys B 50 mm
Korkeus H 20 mm
Pituus L 56 mm
Sopii värikoodiin Xpent1-2; Xtric 125
Tuotetyyppi Kiinnitysrauta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361165 CS1
EAN / GTIN 4045197924292
Valmistajan numero 361165 CS1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

Peruskiskot nro 361115.
Xtric 125