Spanklemstuk CS1

Artikelnummer: 361165 CS1
op aanvraag
Op voorraad
469 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent; Xpent; Xtric 125
Breedte B 50 mm
Hoogte H 20 mm
Lengte L 56 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2; Xtric 125
Producttype Spanklemstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361165 CS1
EAN/GTIN 4045197924292

Omschrijving

T.b.v.:

Basisrails nr. 361115.
Xtric 125