SDACL 1212H-13S-SL-JHP Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 55° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Réf.: 3603702
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3603702
EAN / GTIN 7291075424591
Réf. fabricant 3603702
Article hors catalogue L23990 758

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 27 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.15 mm
  • Longueur tête (LH) 27 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 11 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm