C4 SVJNR-27050-12F Porte-outils interchangeables CAMFIX avec angle d'attaque à 93°, à serrage par vis pour plaquette négative à 35°

Réf.: 3602312
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3602312
EAN / GTIN 7291075188691
Réf. fabricant 3602312
Article hors catalogue L24230 146

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 74 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.15 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VN.. 12T3
  • Longueur hors tout (OAL) 74 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 12 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CAMFIX" Afficher tout