Elément de hauteur pour console d’automatisation XP80Z, Hauteur: 85mm

Réf.: 360166 85
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 160 mm
Largeur 160 mm
Hauteur 85 mm
Mesure étalon en croix 200 mm
Nombre d'alésages pour boulons 4 pc.
Type de produit Éléments de hauteur

Identification et classification

Référence article 360166 85
EAN / GTIN 4062406572938
Réf. fabricant 360166 85
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec alésages pour tirettes 360025 18M16. Fixation également possible par brides de serrage ou par vis M12 dans la rainure en T. Fixation pour système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (mesure étalon en croix 200 mm).

Utilisation:

  • Usinage sur 5 faces sur des centres d’usinage multiaxes.
  • Couple d’appui supérieur pour une stabilité maximale.

Adapté(s) pour:

Console 360164.

Remarque(s):

Commander séparément les tirettes 360025 18M16.