Support articulé, Rayon d'action: 120mm

Réf.: 359680 120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon d'action (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon d'action 120 mm
Pour comparateurs avec ⌀ queue 8 mm
⌀ tige de support 8 mm
Longueur tige de support 40 mm
Longueur totale 128,5 mm
Poids 0,35 kg
Couleur noir
Type de produit Support de mesure

Identification et classification

Référence article 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136
Réf. fabricant NF1015

Description

Exécution:

  • Blocage central mécanique réglable progressivement de toutes les articulations.
  • Longueur de queue = 40 mm pour fixation directe.
  • Support de comparateur avec queue ⌀ 8 mm ou prisme.