Sous-armoire pour appareils de frettage, Largeur: 1500mm

Réf.: 354291 1500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Hauteur établi: 840
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur établi 840 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Hauteur 840 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 700 mm
Type de produit Bâti

Identification et classification

Référence article 354291 1500
EAN / GTIN 4062406294915
Réf. fabricant 354291 1500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Corps avec 3 tiroirs et une porte en gris clair RAL 7035 et des tiroirs en gris anthracite RAL 7016 (espace de rangement pour le refroidisseur actif de l'unité de refroidissement CU1).
  • En tôle d'acier soudée avec plan de travail en beolin, lisière en graphite de 3 mm d'épaisseur.

Remarque(s):

Les modifications de la couleur par le soleil ou la lumière ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.
Le beolin est une pierre artificielle non poreuse et hygiénique, composée de résines et de minéraux naturels. Les petits dommages (rayures) peuvent être facilement éliminés par polissage.