DDC-EC 112.00-123.99 Foret à double tube avec filetage extérieur à 4 entrées, cartouches et diamètre réglable (diamètre 40-184 mm)

Réf.: 3487265
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3487265
EAN / GTIN 7291075613865
Réf. fabricant 3487265

Description

Descriere:

Contra-alezaje indexabile, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 101 mm, diametru de tăiere, min. (DCN) 112 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 101 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 123,99 mm
  • Diametru de tăiere, min. (DCN): 112 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 10,4 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 119 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 1
  • Lungimea funcției (LF): 205 mm