DDC-EC 112.00-123.99 Cabezas para Retaladrado con Sistema de Doble Tubo, 4 Hilos de Entrada de Rosca Exterior, Cartuchos y Diámetro Ajustable de 40 a 184 mm

Número de artículo: 3487265
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3487265
EAN / GTIN 7291075613865
Número del fabricante 3487265

Descripción

Descripción:

Contrasencañadores indexables, diámetro de alojamiento, lado máquina (DCONMS) 101 mm, diámetro de corte, mín. (DCN) 112 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 101 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 123.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 112 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 10.4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 119 mm
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud funcional (LF): 205 mm