DDC-EC 112.00-123.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Nr art.: 3487265
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3487265
EAN / GTIN 7291075613865
Numer producenta 3487265

Opis

Opis:

Wytaczadła indeksowalne, średnica mocowania, od strony maszyny (DCONMS) 101 mm, średnica ostrza, min. (DCN) 112 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 101 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 123,99 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 112 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 10,4 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 119 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 1
  • Długość funkcjonalna (LF): 205 mm