Mandrin monobloc auto-serrant avec queue CM, MK-queue: 2

Réf.: 341125 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK-queue Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue cône morse 2
Plage de serrage 3 mm - 16 mm
⌀ ext. 56 mm
L1 ouvert 89 mm
L1 fermé 102,5 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 341125 2
EAN / GTIN 4250261511050
Réf. fabricant 100 0160 MK2 0
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Exécution:

  • Le mandrin et la queue CM constituent une ensemble monobloc.
  • Grande précision de concentricité, stabilité optimale.
  • Remplacement aisé et rapide grâce à l’exécution courte, avantageux pour les petites zones de travail.

Remarque(s):

L’effet auto-serrant se déclenche uniquement avec la rotation à droite.