Mandrin à pince pour mandrins de taraudage CLM, pour taille de pinces de serrage ER: 11

Réf.: 338120 11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 11 mm
Pour capacité M1 − M5
Longueur col L 17 mm
⌀ ext. D 19 mm
⌀ plage de serrage D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309612 11
Couple de serrage maximal 20 Nm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Identification et classification

Référence article 338120 11
EAN / GTIN 4062406111984
Réf. fabricant 338120 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins de taraudage à changement rapide avec compensation minimale (CLM) 338100338121.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER, voir 309399309447.