TR6 TNCU 100420 IC808 Plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe rayonnées, disponibles en rayons de 0.5 à 1.5 mm

Réf.: 3320871
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série TOR6MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3320871
EAN / GTIN 7291075387711
Réf. fabricant 3320871
Article hors catalogue L23910 629

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout