LPGIL 12-11-525T6.5 IC907 Plaquettes pour gorges axiales dans des gorges radiales et gorges radiales dans des gorges axiales

Réf.: 3307485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3307485
EAN / GTIN 7291075281200
Réf. fabricant 3307485
Article hors catalogue L23940 2110

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 200 mm
  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout