Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SK 100, ⌀ de serrage (par pas de 1 mm): 85mm

Réf.: 329954 85
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 1 mm) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre cône SA
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 100
Diamètre de serrage D1 85 mm
Longueur pince de serrage L 59 mm
Dureté suivant Rockwell 60
Exécution surfaces de serrage rainures longitudinales; rainures transversales
Profil de serrage forme ronde
Interface interface 1
Type de produit tête de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 329954 85
EAN / GTIN 2050001925787
Réf. fabricant SK100BZR85,0
Fabricant/personne responsable Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Description

Exécution:

Têtes de serrage, profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Avec rainures transversales et longitudinales.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!
Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.