{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Spannkopf mit Quer- und Laengsrillen, SK 100, Spann-Ø 49mm | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône SA | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 100 | |
| Longueur de queue LS | 59 mm | |
| Diamètre de serrage D1 | 49 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 59 mm | |
| Dureté suivant Rockwell | 60 | |
| Exécution surfaces de serrage | rainures longitudinales; rainures transversales | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | tête de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 329954 49 | |
| EAN / GTIN | 2050001925428 | |
| Réf. fabricant | SK100BZR49,0 | |
| Fabricant/personne responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |