{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 100, Spann-Durchmesser (1 mm steigend): 74mm | |
| Diamètre de serrage D1 | 74 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 59 mm | |
| Dureté suivant Rockwell | 60 | |
| Exécution surfaces de serrage | rainures longitudinales; rainures transversales | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Type de produit | tête de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 329954 74 | |
| EAN / GTIN | 2050001925671 | |
| Réf. fabricant | SK100BZR74,0 | |
| Fabricant/personne responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |