Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SK 100, ⌀ de serrage (par pas de 1 mm): 70mm

Réf.: 329954 70
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 1 mm) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre de serrage D1 70 mm
Longueur pince de serrage L 59 mm
Dureté suivant Rockwell 60
Exécution surfaces de serrage rainures longitudinales; rainures transversales
Profil de serrage forme ronde
Type de produit tête de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 329954 70
EAN / GTIN 2050001925633
Réf. fabricant SK100BZR70,0
Fabricant/personne responsable Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Description

Exécution:

Têtes de serrage, profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Avec rainures transversales et longitudinales.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!
Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.