Pince de serrage tirée ronde, DIN 6341, 386 E, ⌀ serrage: 10mm

Réf.: 329755 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manufacturer’s designation 386 E
Clamping diameter D1 10 mm
External diameter D 32 mm
Length of collet L 115 mm
Shape conical
Taper angle α 20 degrees
Installation length L2 45 mm
Standard DIN 6341
With thread yes
Thread size M Tr32×1,5
Clamping profile round
Collet version draw-in collet
Type of product collet
Content single part

Identification et classification

Référence article 329755 10
EAN / GTIN 4062406104740
Réf. fabricant 329755 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinces de serrage, profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Filetages trapézoïdaux

Norme:

DIN 6341.

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) sur demande!