{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 6341 | |
| Tip | 386 E | |
| F | 32 mm | |
| K | 45 mm | |
| Ukupna duljina L | 115 mm | |
| Tapezni lim G | Tr32×1,5 mm | |
| Kut α | 20 stupanj | |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
| Broj artikla | 329755 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406104740 | |
| Broj proizvođača | 329755 10 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |