IDI 209-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5505329
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5505329
EAN / GTIN 7291075100716
Réf. fabricant 5505329
Article hors catalogue L24050 22

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 20.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 20.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
  • Épaisseur plaquette (S) 9.3 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.8 mm