{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | cône de pince de serrage | |
| Format d’image | pince de serrage, cône 1:10 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0250 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de queue | 21 mm | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Longueur de col | 52,5 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil | 41,7 mm | |
| Longueur du corps côté outil | 22 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins à changement rapide | |
| Longueur totale | 54 mm | |
| Hauteur totale | 41,7 mm | |
| Largeur totale | 41,7 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | trempage | |
| Poids | 0,229 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319761 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406328672 | |
| Réf. fabricant | 319761 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |