• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Adaptateur VDI coudé pour serre-barres, Type: 30-A

Réf.: 319716 30-A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 30 mm
Longueur L 90 mm
Largeur B 116 mm
Largeur B1 61 mm
Hauteur H 7 mm
Type de produit Adaptateur pour serre-barres

Identification et classification

Référence article 319716 30-A
EAN / GTIN 4062406239541
Réf. fabricant 319716 30-A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Serre-barres 319711.