Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2, VDI 30, Alésage d2 (H7): 32mm

Réf.: 319320 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 32 mm
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0320 mm
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre H7
Diamètre de queue 32 mm
Longueur de col 55 mm
Diamètre extérieur côté outil 68 mm
Longueur du corps côté outil 75 mm
Longueur fonctionnelle 61 mm
Filetage M10; M8
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit support pour barres d’alésage
Longueur totale 130 mm
Hauteur totale 69 mm
Largeur totale 69 mm
Norme DIN 69880; VDI 3425
Type E
Avec filetage oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319320 32
EAN / GTIN 4067263152293
Réf. fabricant 319320 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.