{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, radiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | avec rainure longitudinale et transversale | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0300 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 30 mm | |
| Longueur de queue | 55 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,013 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 22 mm | |
| Hauteur fonctionnelle | 20 mm | |
| Profondeur fonctionnelle | 38 mm | |
| Position de l’outil | gauche | |
| A déport d’axe | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | porte-outils VDI | |
| Longueur totale | 95 mm | |
| Hauteur totale | 73 mm | |
| Largeur totale | 70 mm | |
| Norme | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Type | B | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Matériau | acier de cémentation | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Poids | 1,3 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319036 30 | |
| EAN / GTIN | 4067263237723 | |
| Réf. fabricant | 319036 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |