Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B4 radial à gauche, court, Queue ⌀ d1: 20mm

Réf.: 319036 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image avec rainure longitudinale et transversale
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0200 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 20 mm
Longueur de queue 40 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,013 mm
Longueur fonctionnelle 16 mm
Hauteur fonctionnelle 16 mm
Profondeur fonctionnelle 30 mm
Position de l’outil gauche
A déport d’axe oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils VDI
Longueur totale 70 mm
Hauteur totale 57 mm
Largeur totale 55 mm
Norme DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Type B
Possibilité d’arrosage interne non
Matériau acier de cémentation
Traitement de surface avec rectification
Poids 0,6 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319036 20
EAN / GTIN 4067263237709
Réf. fabricant 319036 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.