{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Con ranura longitudinal y transversal | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0300 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 30 mm | |
| Longitud del mango LS | 55 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,013 mm | |
| Longitud funcional | 22 mm | |
| Altura funcional H | 20 mm | |
| Profundidad funcional | 38 mm | |
| Posición de la herramienta | a izquierda | |
| Eje desplazado | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soportes para herramientas VDI | |
| Longitud total L | 95 mm | |
| Altura total H1 | 73 mm | |
| Anchura total B1 | 70 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Forma | B | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Material | Acero cementado | |
| Tratamiento de la superficie | rectificado/a | |
| Peso | 1,3 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319036 30 | |
| EAN / GTIN | 4067263237723 | |
| Número del fabricante | 319036 30 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |